Motion
P4B-E-150MR TIPO E-XTRA

Dodge
P4B-E-150MR TYPE E-XTRA

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 150 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04253673
No. Fabricante P4B-E-150MR TYPE E-XTRA
Precio12,038.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-E-150MR TYPE E-XTRA

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 150 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04253673
No. Fabricante P4B-E-150MR TYPE E-XTRA
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
Precio12,038.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    169.23 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 17.3800 a 19.1300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Longitud del orificio
    9 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    40700 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023638
  • Velocidad máxima
    915 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    354000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475789290

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-E-150MR (023638)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like