Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial130 lbf
- Diámetro interno0.4724 pulg.
- Diámetro exterior1.803 pulg.
- Peso0.283 lb
- Tamaño de la rueda3 pulg.
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440C
- LubricanteKlubersynth UH1 14-151
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 440C
- Capacidad de carga radial1169 lbf
- Material de retenciónNylon6.6
- Material del selloAcero inoxidable NBR+304
- SerieWDWSSX
- Material del escudoAcero inoxidable 304
Descripción general
- Acero inoxidable AISI 440C resistente a la corrosión
- Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
- Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
- Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
- Escudos para proteger contra grandes residuos e impactos
- Compatible con sala limpia y alta temperatura