Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base1-7/8 pulg.
- Tamaño de tuerca hexagonal3/4 pulg.
- Altura total2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Details
- Material baseAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Orificios de retrasoNo
- Capacidad de carga4200 lb
- Material del posteAcero
- Tipo de perno o enchufeAlmohadilla tipo poste
Descripción general
Descripción del fabricante
CL-8SLF PIES DE NIVELACIÓN