Motion
MPDU235N  2 3/16 PELOTA DE COJÍN

Link-Belt (RRX)
MPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-3/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04253974
No. Fabricante MPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio824.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-3/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04253974
No. Fabricante MPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio824.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-13/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2813 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Longitud total
    10.2813 pulg.
  • Ancho general
    3.0800 pulg.
  • Peso
    15.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699057591

Descripción general

Descripción del fabricante
MPDU235N PILLOWBLK MPD-U235N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo