Motion
TIL13-33-X48

SMC
TIL13-33-X48

Tubos de flouropolímero de alta pureza - Aire/agua/gas inerte, 0.375 pulg. D.I., 0.500 pulg. D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 60 mm
Artículo MI #04255086
No. Fabricante TIL13-33-X48
Precio3,288.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TIL13-33-X48

Tubos de flouropolímero de alta pureza - Aire/agua/gas inerte, 0.375 pulg. D.I., 0.500 pulg. D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 60 mm
Artículo MI #04255086
No. Fabricante TIL13-33-X48

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,288.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    60 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.500 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Material del tubo
    Super PFA
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TIL13-33-X48 PULGADAS DE FLUOROPOLÍMERO DE TUBO

También puede gustarle