Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Altura total10 mm
- Longitud total48 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- Detalles adicionalesLa MHCA2 es una garra compacta ideal para su uso en aplicaciones estrechas que requieren agarre angular. El ángulo de apertura oscila entre 30 y -10 grados. El MHCA2 está disponible en acción simple (normalmente abierto) y doble acción. El tamaño del orificio es 6mm. El MHCA2 no es compatible con el interruptor automático.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 dedos estándar (estilo compacto)
- Tipo de agarradorAngular
- Momento de agarre0.024 N-m
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento44 psi
- Rango de presión de funcionamiento44 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDe acción única (normalmente abierto)
- Sexo del puertoMujer