Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-5/16 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Compensación del diámetro del pasador piloto5/16 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Material de la brocaPunta de metal duro
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de dientes6
- Compatibilidad de pines pilotoCT200P
- SerieCT200
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha