Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 pies 8-1/2 pulg.
- Grosor0.025 pulg.
- Ancho1/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Corte de contornoCorte de contorno
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCobalto Bi-Metal
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Calidad del materialM42
- Tpi10 a 14
- Tipo de usoSierra de banda fija