Motion
3FFH08 58SAE M

Faster
3FFH08 58SAE M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, 5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14 , 5075 psi psi, Tamaño del cuerpo 1/2 pulg., Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #04255529
No. Fabricante 3FFH08 58SAE M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
3FFH08 58SAE M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, 5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14 , 5075 psi psi, Tamaño del cuerpo 1/2 pulg., Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #04255529
No. Fabricante 3FFH08 58SAE M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/8 – 14 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    45.6 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14
  • Caudal
    17.17 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00030 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3FFI12-58 SAE-M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle