Motion
NH12BP-4

Energizer
NH12BP-4

Batería recargable Energizer - AAA, Química: Ni-MH, 1.2 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #04255644
No. Fabricante NH12BP-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Energizer
NH12BP-4

Batería recargable Energizer - AAA, Química: Ni-MH, 1.2 V, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #04255644
No. Fabricante NH12BP-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Altura
    3.69 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    4
  • Ancho
    0.44 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    850 mAh
  • Química de la batería
    Ni-MH
  • Tipo de batería
    Batería recargable
  • Tensión de la batería
    1.2
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Paquete de 4 baterías recargables AAA NiMH Energizer Recharge Power Plus de 800 mAh, precargadas y listas para usar • La primera batería AAA recargable del mundo fabricada con baterías 4 % recicladas • Mantiene la carga en almacenamiento hasta 12 meses, de modo que la energía recargable y fiable siempre está disponible • Se carga hasta 500 veces para una forma económica y responsable de mantener en funcionamiento sus dispositivos alimentados por batería
  • Cantidad del paquete
    4
  • Recargable o desechable
    Recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
BATERÍA RECARGABLE NH12BP-4 AAA
  • Paquete de 4 baterías recargables AAA NiMH Energizer Recharge Power Plus de 800 mAh, precargadas y listas para usar
  • La primera pila AAA recargable del mundo fabricada con baterías 4 % recicladas
  • Mantiene la carga almacenada hasta 12 meses, de modo que siempre hay una alimentación fiable y recargable a mano
  • Carga hasta 500 veces para una forma económica y responsable de mantener sus dispositivos alimentados por batería en funcionamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo