Motion
Superdesengrasante MUO 18oz

CRC INDUSTRIES
Super Degreaser MUO 18oz

Super desengrasante de MUO (solo para uso en fabricación), 18 oz en peso
Artículo MI #04255813
No. Fabricante Super Degreaser MUO 18oz
Precio34.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Super Degreaser MUO 18oz

Super desengrasante de MUO (solo para uso en fabricación), 18 oz en peso
Artículo MI #04255813
No. Fabricante Super Degreaser MUO 18oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    158°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -267°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.33
  • Contenido de VOC
    96.12
  • Peso
    1.25 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Aplicación
    Herramientas neumáticas, cojinetes, cadenas, embragues, troqueles, generadores y compresores, frenos mecánicos, moldes, motores, piezas, cable metálico
  • Tipo de base
    Halogenado
  • Color
    Transparente
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    26,800 V
  • Características y beneficios
    • Solo para uso en fabricación • NSF K1 registrado para uso en plantas de carne y aves de corral • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254039107
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • Tipo
    Desengrasante
  • UPC_NO
    078254039107

Descripción general

Descripción del fabricante
03910 MUO SUPERDESENGRASANTE AER20OZ
  • Solo para uso en fabricación
  • NSF K1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos