Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Longitud10.8 pulg.
- Longitud retraída8 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso1.75 lb
- Ancho3.6 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio pulido
- Consumo de corriente2.0 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal20 %
- Capacidad de carga dinámica225 lb
- ECCNEAR99
- Clasificación Ip del entornoIP66
- Código de armonización8431.10.0010
- Voltaje de entrada24 V CC
- Interruptores de límiteInterno, preajustado de fábrica
- Capacidad de carga225 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- MontajeDoble horquilla
- PotenciómetroOpcional
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSerie LT
- Velocidad a plena carga0.2 pulg./s
- Capacidad de carga estática225 lb
Descripción general
- Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
- Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
- Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación