Motion
CL42207-2
Embrague FSO-L, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #04256089
No. Fabricante CL42207-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSO-L, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #04256089
No. Fabricante CL42207-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    107.95 mm
  • Longitud total
    88.9 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de par
    1175 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
CL42207-2 FSO-500L/1.250

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"