Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Brida Diámetro28 mm
- Diámetro exterior de la brida28 mm
- Grosor de la brida3 mm
- Diámetro interior15 mm
- Diámetro interior15 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal12 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Longitud12 mm
- Ancho general28 mm
- Peso0.0458 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-1522-12 15 X 22 X 12 X 28 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.12
- Tolerancia de espesor de brida±.13 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03 mm
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM152212
- Número de Upc del fabricante00846802065874
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802065874