Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Página de producto del fabricante
- SerieVQD
Descripción general
- Velocidad de respuesta 13 ms (a 500 mm)/18.5 ms (a 1000mm)
- Desprendimiento suave de una pieza de trabajo sin exceso de soplado
- No es necesario ajustar la sincronización al cambiar entre vacío y presión positiva
- No es necesario diseñar un circuito limitador para liberar aire
- Presión de funcionamiento: aspiración (presión negativa): de 0 a -100 kPa, liberación (presión positiva): de 0 a 0.7 MPa