Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Altura0.65 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Peso de la manguera6.50 lb
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo3.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.65 pulg.
- Diámetro exterior0.65 pulg.
- Longitud total50.00 pies
- Peso total6.50 lb
- Grosor de la pared0.125 pulg.
- Peso6.50 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire y multipropósito.
- AplicacionesAire y multipropósito.
- Presión de estallido1600 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie E, 009 H
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de goma serie H009 Weatherhead
- Descripción Palabra claveAAG 100R6
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Catálogo del fabricante
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Número de Upc del fabricante815628021876
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima400 psi
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo400 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Clasificación de presión400 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R6
- Nombre comercial/de marcaSerie H009
- Nombre/número comercialSerie H009
- Material del tuboGoma sintética
- UPC_NO815628021876
- Presión de trabajo400 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.