Motion
02322
PF Penetrant - Sin KB-88, 20 oz, botella, color rojo
Artículo MI #04256398
No. Fabricante 02322
Precio40.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PF Penetrant - Sin KB-88, 20 oz, botella, color rojo
Artículo MI #04256398
No. Fabricante 02322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 oz
  • Gravedad específica
    0.86 a 0.88
  • Contenido de VOC
    0.24
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H2, TSCA, 40 CFR 370
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Destilados ligeros hidrotratados, destilados de petróleo nafténico, nafta aromática pesada, destilados medios hidrotratados, destilados de petróleo, dióxido de carbono
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • Formulado para atacar y liberar rápidamente tuercas oxidadas y corroídas, pernos, bisagras, y otros componentes congelados • Alto valor de solvencia de KB de 151 y baja tensión superficial • Penetra más rápido y más profundo que la mayoría de productos similares en el mercado • Desplaza la humedad • Fórmula agresiva • Certificación NSF®: H2 Registro n.o 138554 (Aerosol); N.o 138553 (a granel) • Cumple con VOC en los 50 estados • Aplicaciones: Cojinetes, pernos, cadenas, transportadores, sujetadores corroídos, desmontaje del equipo, bisagras y tuercas
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    159.8 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 300 °F
  • Base penetrante
    Petróleo
  • Regulaciones
    CARB, EPA, OTC
  • Serie
    KB-88
  • Estándares cumplidos
    A-A-50493C Clase B Tipos I y II
  • Rango de temperatura
    -55 a 300 °F
  • Tipo
    Penetrante

Descripción general

Descripción del fabricante
02322(C02322)KB88 PULVERIZACIÓN CON GATILLO DE FLUIDO
  • Formulado para atacar y liberar rápidamente tuercas, pernos, bisagras y otros componentes congelados oxidados y corroídos
  • Alto valor de solvencia KB de 151 y baja tensión superficial
  • Penetra más rápido y en profundidad que la mayoría de los productos similares del mercado
  • Desplaza la humedad
  • Fórmula agresiva
  • Certificación NSF®: H2 Registro n.o 138554 (Aerosol); n.o 138553 (A granel)
  • Cumple con VOC en los 50 estados
  • Aplicaciones: cojinetes, pernos, cadenas, transportadores, sujetadores corroídos, desmontaje de equipos, bisagras y tuercas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno