Motion
DSG-01-2B60A-D24-70905-L

YUKEN
DSG-01-2B60A-D24-70905-L

Válvula Dir de montaje izquierdo, solera, CSA
Artículo MI #04256428
No. Fabricante DSG-01-2B60A-D24-70905-L
Precio351.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-2B60A-D24-70905-L

Válvula Dir de montaje izquierdo, solera, CSA
Artículo MI #04256428
No. Fabricante DSG-01-2B60A-D24-70905-L
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
Precio351.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG 01 2B60A D24 70905 L SOL OPER DIR
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"