Motion
DSG-01-3C3-D24-N1-70905

YUKEN
DSG-01-3C3-D24-N1-70905

Funciona con Sol D24 con iluminación DIN CSA
Artículo MI #04256501
No. Fabricante DSG-01-3C3-D24-N1-70905
Precio594.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-3C3-D24-N1-70905

Funciona con Sol D24 con iluminación DIN CSA
Artículo MI #04256501
No. Fabricante DSG-01-3C3-D24-N1-70905
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
Precio594.77 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG 01 3C3 D24 N1 70905 SOL OPER DIR VA
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo