Motion
DSG-01-3C2-R110-70905

YUKEN
DSG-01-3C2-R110-70905

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 110 VCA
Artículo MI #04256515
No. Fabricante DSG-01-3C2-R110-70905
Precio579.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-3C2-R110-70905

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 110 VCA
Artículo MI #04256515
No. Fabricante DSG-01-3C2-R110-70905
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
Su precio$579.76/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    110 V CA
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG 01 3C2 R110 70905 CSA D03 ABIERTO
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"