Motion
858AN00041A
5995973-001 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #04256552
No. Fabricante 858AN00041A
Precio3,495.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5995973-001 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #04256552
No. Fabricante 858AN00041A
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
Precio3,495.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    116 mm
  • Longitud total
    266 mm
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    5.28 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Número de formas
    4
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KBFDG4V-3-2C20N-Z-M1PC7-H7-12

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"