Motion
15505
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 2.5 mm, Forma L corta, Longitud de la hoja 2.15 in, Acero de aleación
Artículo MI #04257351
No. Fabricante 15505
Precio0.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 2.5 mm, Forma L corta, Longitud de la hoja 2.15 in, Acero de aleación
Artículo MI #04257351
No. Fabricante 15505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.15 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    2.5 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Forma de la llave
    Corto L
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
15505 LLAVE HEXAGONAL CORTA 2.5MM