Motion
MXS6L-30

SMC
MXS6L-30

CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #04257629
No. Fabricante MXS6L-30
Precio311.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MXS6L-30

CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #04257629
No. Fabricante MXS6L-30
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
Precio311.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Con bloqueo de extremo
  • Opción de ajustador
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fuerza máxima aplicada
    40 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rosca M
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXS

Descripción general

Descripción del fabricante
MXS6L-30 CILOS, MESA DE AIRE,

También puede gustarle