Motion
GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA

INA (Schaeffler)
GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, 1.5000 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04257692
No. Fabricante GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA
Precio508.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, 1.5000 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04257692
No. Fabricante GYE-30-XL-KRRB/FA107/VA
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
Precio508.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643203104
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • UPC_NO
    4047643203104

Descripción general

Descripción del fabricante
GYE30-KRR-B-VA-HLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo