Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho54 pulg.
- Longitud58 pulg.
- TamañoGrande
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorNegro
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia/Lluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPoliéster/PVC
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Línea de productosClassic Plus
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143026739
Descripción general
- PVC de 0.35 mm sobre tejido de tela de poliéster
- Versátil, adecuado para uso en exteriores e interiores
- Parte trasera con capa, un bolsillo interior y otro exterior
- Los cierres a presión en el interior de las piernas pueden abrocharse alrededor de las piernas
- Material de inflamabilidad limitada
- Color: negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación