Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 pulg.
- Peso del material9 oz/yd2
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesCostura cosida de doble bloqueo
- Normativas de listado de aprobaciónNFPA 701
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorVerde
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaResistente a las llamas/soldadura
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialAlgodón
- Número de subdivisiones1
- PatrónNinguna
- Línea de productosSoldadura Memphis
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143390373
Descripción general
- Confección en tejido de algodón 100 % con inflamabilidad limitada
- 30" length with anodized snaps and a large inside pocket
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación