Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho52 pulg.
- Grosor del material0.35 mm
- TamañoMedio
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloBragueta a presión
- Tipo de prendaTraje 3-Piece
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de pantalónMonos de peto
- Línea de productosClásico
- CosturaSoldado
- Cierre de muñeca y tobilloCierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos
Descripción general
- Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
- 0.35mm PVC sobre tejido de tela de poliéster
- Costuras soldadas
- Capucha extraíble con cordón
- Cuello redondeado del mismo material
- Frontal con cierre a presión de plástico negro y bragueta antitormenta
- Cierres a presión negros en las muñecas
- Espalda lisa
- Dos bolsillos de parche con solapa
- Manga raglán
- Tirantes ajustables con inserciones elásticas
- Botones a presión de plástico negro en la cintura y el tobillo
- Color: amarillo
- Resistente a las llamas según la norma ASTM D6413
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación