Motion
FR2003X2

MCR SAFETY
FR2003X2

Traje Classic Rain de 3-Piece - Tamaño 2X-Large , Color amarillo, Capucha extraíble, Bragueta con botones a presión, PVC, Poliéster
Artículo MI #04258091
No. Fabricante FR2003X2
Precio26.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
FR2003X2

Traje Classic Rain de 3-Piece - Tamaño 2X-Large , Color amarillo, Capucha extraíble, Bragueta con botones a presión, PVC, Poliéster
Artículo MI #04258091
No. Fabricante FR2003X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    60 pulg.
  • Grosor del material
    0.35 mm
  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Bragueta a presión
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Línea de productos
    Clásico
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos

Descripción general

Descripción del fabricante
FR2003X2 CLÁSICO 0,35MM TRASLADO DE PVC/POLY 3
  • Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
  • 0.35mm PVC sobre tejido de tela de poliéster
  • Costuras soldadas
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cuello redondeado del mismo material
  • Frontal con cierre a presión de plástico negro y bragueta antitormenta
  • Cierres a presión negros en las muñecas
  • Espalda lisa
  • Dos bolsillos de parche con solapa
  • Manga raglán
  • Tirantes ajustables con inserciones elásticas
  • Botones a presión de plástico negro en la cintura y el tobillo
  • Color: amarillo
  • Resistente a las llamas según la norma ASTM D6413

También puede gustarle