Motion
NS820-21T  1IN I PA

Rexnord (RRX)
NS820-21T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04258541
No. Fabricante NS820-21T 1IN I PA
Precio235.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS820-21T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04258541
No. Fabricante NS820-21T 1IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio235.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Paso
    129.26 mm
  • Paso Diámetro  
    5.088 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699413083

Descripción general

Descripción del fabricante
614-38-7 NS820-21T 1 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 820 con calibre redondo 21Teeth y 1in en material PA