Motion
5142P
Organizadores de herramientas - Material del lienzo
Artículo MI #04258555
No. Fabricante 5142P
Precio65.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Organizadores de herramientas - Material del lienzo
Artículo MI #04258555
No. Fabricante 5142P
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
Su precio$65.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Bolsa de utilidad pesada fabricada con lona resistente N.o 8 • El borde superior de la bolsa de herramientas está reforzado con una cuerda de 1/4-Inch (0.6 cm) • Cierres a presión metálicos en las presillas para una fácil fijación a correas de hasta 3-Inches (76 mm) de ancho • Ojal de ventilación en la parte inferior • Incluye bolsillo interior
  • Material
    Lona

Descripción general

Descripción del fabricante
UTILIDAD DE LONA PARA BOLSOS 5142P CON INTERIOR
  • Bolsa de utilidad pesada fabricada con lona resistente n.o 8
  • El borde superior de la bolsa de herramientas está reforzado con una cuerda de 1/4-Inch (0.6 cm)
  • Metal snaps provided on loops for easy attachment to belts up to 3-Inches (76 mm) wide
  • Ojal de ventilación en la parte inferior
  • Incluye bolsillo interior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo