Motion
BD286
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 1/4 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-1/2 pulg.
Artículo MI #04258578
No. Fabricante BD286
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 1/4 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-1/2 pulg.
Artículo MI #04258578
No. Fabricante BD286
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Estilo de boquilla especial
    Piedra clave
  • Estilo de boquilla
    Especialidad

Descripción general

Descripción del fabricante
BD286 DESTORNILLADOR DE HOJA CUADRADA 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo