Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-7/16 pulg.
- Grosor de la mordaza11/16 pulg.
- Ancho de la mordaza3/8 pulg.
- Longitud total7-3/16 pulg.
- Ancho de la punta1/16 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaEstriado
- MaterialAcero de aleación