Motion
D210-6C
Cortador de alambre - Retorno por resorte, 6-1/8 in de longitud total
Artículo MI #04258585
No. Fabricante D210-6C
Precio86.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Retorno por resorte, 6-1/8 in de longitud total
Artículo MI #04258585
No. Fabricante D210-6C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    6-1/8 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644722066

Descripción general

Descripción del fabricante
D210-6C Alicates DIAGONALES 6"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo