Motion
601-4
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 7-3/4 pulg.
Artículo MI #04258607
No. Fabricante 601-4
Precio12.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 7-3/4 pulg.
Artículo MI #04258607
No. Fabricante 601-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/16 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • UPC_NO
    092644850127

Descripción general

Descripción del fabricante
601-4 DESTORNILLADOR ER HOJA 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo