Motion
D257-4
Cortador de alambre - Retorno por resorte, 4-1/4 in de longitud total
Artículo MI #04258610
No. Fabricante D257-4
Precio53.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Retorno por resorte, 4-1/4 in de longitud total
Artículo MI #04258610
No. Fabricante D257-4
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
Precio53.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Mango aislado
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644722486

Descripción general

Descripción del fabricante
D257-4 Alicates DIAGONALES 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo