Motion
J2M2-B
Clavija neumática serie J - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04259020
No. Fabricante J2M2-B
Precio2.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija neumática serie J - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04259020
No. Fabricante J2M2-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.59 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
J2M2-B

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"