Motion
QA6AALD070NP43S08

INGERSOLL-RAND
QA6AALD070NP43S08

Nutrunners Serie QA6 - Paro en ángulo manual
Artículo MI #04259112
No. Fabricante QA6AALD070NP43S08
Precio4,635.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
QA6AALD070NP43S08

Nutrunners Serie QA6 - Paro en ángulo manual
Artículo MI #04259112
No. Fabricante QA6AALD070NP43S08
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
Precio4,635.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    16.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.67 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Ángulo
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
QA6AALD070NP43S08 1/2IN ÁNGULO DE AIRE
  • Duradero: con el embrague de cierre de precisión probado hasta 1 millón de ciclos sin fallas, puede estar seguro de que esta herramienta funcionará de la manera que desee
  • Fácil de mantener: con un mantenimiento sencillo, esta herramienta funcionará tan bien como usted
  • Experiencia del usuario: la indexación de 360 grados de la cabeza angular proporciona la máxima flexibilidad, mientras que la posición del anillo de inversión se encuentra en una ubicación ideal para la comodidad del operador.

También puede gustarle