Motion
511199
Sello de aceite - Sólido, eje de 10.000 pulg. de diámetro, diámetro exterior de 12.000 pulg., ancho total de 0.350 pulg., diseño de HD1 , Duralip (D) - Material labial de nitrilo carboxilado
Artículo MI #04259154
No. Fabricante 511199
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 10.000 pulg. de diámetro, diámetro exterior de 12.000 pulg., ancho total de 0.350 pulg., diseño de HD1 , Duralip (D) - Material labial de nitrilo carboxilado
Artículo MI #04259154
No. Fabricante 511199
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.000 pulg.
  • Ancho general
    0.350 pulg.
  • Diámetro del eje
    10.000 pulg.
  • Peso
    2.17 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HD1
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Tipo de labio
    Labio de sellado
  • Número de Upc del fabricante
    085311091459
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
511199 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"