Motion
50NPD3 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
50NPD3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 50 / 5/8 in de paso, acoplamiento D-3, remachado
Artículo MI #04259253
No. Fabricante 50NPD3 CONN LINK
Precio17.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50NPD3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 50 / 5/8 in de paso, acoplamiento D-3, remachado
Artículo MI #04259253
No. Fabricante 50NPD3 CONN LINK
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
Su precio$17.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Proyección de clavija extendida
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    D-3
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039201782

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN 50NP D-3
  • Resistente a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"