Especificaciones
Dimensiones
- Entrepierna32 pulg.
- TamañoX-Grande
- Tamaño de la cintura50 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBolsillos laterales con refuerzos expandibles en el tobillo y cremallera
- Clase ANSI3
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorVerde
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Tipo de vueloFrente de vuelo
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- MaterialPoliéster/poliuretano
- Número de bandas horizontales2 (en cada pierna)
- Número de subdivisiones3
- PatrónNinguna
- CosturaDoble costura y cinta
- UPC_NO45143598243
- Estilo de cinturaCintura elástica
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación