Motion
8GLX-8MPX
7107-00585 Extremo de manguera giratorio de tubo macho - 1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04259384
No. Fabricante 8GLX-8MPX
Precio30.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7107-00585 Extremo de manguera giratorio de tubo macho - 1/2 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04259384
No. Fabricante 8GLX-8MPX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 NPT
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5 pulg.
  • Longitud
    0.8125 pies
  • Longitud total
    3.42 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-14
  • Peso
    0.365 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075382416
  • Material
    Acero
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tipo de rosca
    MPX
  • UPC_NO
    770075382416

Descripción general

Descripción del fabricante
G44105-0808 8GLX-8MPX 7107-00585
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;