Motion
HMK1012L

NTN
HMK1012L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 17 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #04259858
No. Fabricante HMK1012L
Precio19.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1012L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 17 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #04259858
No. Fabricante HMK1012L
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
Precio19.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3937 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6693 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.019 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa librada HMK1012L cuenta con un diámetro de orificio de 0.3937 pulgadas, un tipo de cierre de sello único con extremos abiertos y diseño de copa dibujada, un diámetro exterior de 0.6693 pulgadas, un ancho total de 0.4724 pulgadas y un peso de 0.019 libras, lo que lo hace adecuado para equipos de precisión compactos y aplicaciones industriales ligeras.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073287
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073287

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1012L RODILLO DE AGUJA BRG