Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7 x 5-3/4 x 6 pulg.
- Altura de la carcasa6.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.00 pulg.
- Ancho de la carcasa5.75 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- RPM máximas de salidaEntrada de 116.700 a 1750 rpm
- Par de salida máximo597 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación15:1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante884107198002
- Potencia de entrada máxima1.130 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida500 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107198002