Motion
SMN108K
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #04260109
No. Fabricante SMN108K
Precio345.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #04260109
No. Fabricante SMN108K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio345.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9055 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796100817
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5600 lbf
  • Serie
    SMN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796100817

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE INSERTO SMN 108 K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno