Motion
GYE80-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GYE80-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 80 mm Diámetro del orificio, 140 mm OD, 3.2500 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04260340
No. Fabricante GYE80-KRR-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GYE80-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 80 mm Diámetro del orificio, 140 mm OD, 3.2500 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04260340
No. Fabricante GYE80-KRR-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Anillo interior Ancho  
    82.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Ancho general
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GYE..-KRR-B
  • UPC_NO
    035373060641

Descripción general

Descripción del fabricante
GYE80-KRR-B BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo