Motion
NU206EWC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 16 mm W, 45000 N Dynamic/37500 N Static Load
Artículo MI #04260354
No. Fabricante NU206EWC3
Precio158.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 16 mm W, 45000 N Dynamic/37500 N Static Load
Artículo MI #04260354
No. Fabricante NU206EWC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176033360
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176033360

Descripción general

Descripción del fabricante
NU206EWC3