Motion
TME35
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04260411
No. Fabricante TME35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04260411
No. Fabricante TME35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    110 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total Diámetro  
    135 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GE35KPPB-3
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    TME
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    035373130856

Descripción general

Descripción del fabricante
TME-35

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo