Motion
RRSC150 1 1/8 1/4X1/8KW

Lovejoy
RRSC150 1 1/8 1/4X1/8KW

68514444779 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 150, mordaza recta, calibre de 1.1250 in, acabado con chaveta, hierro sinterizado
Artículo MI #04260552
No. Fabricante RRSC150 1 1/8 1/4X1/8KW
Precio214.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RRSC150 1 1/8 1/4X1/8KW

68514444779 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 150, mordaza recta, calibre de 1.1250 in, acabado con chaveta, hierro sinterizado
Artículo MI #04260552
No. Fabricante RRSC150 1 1/8 1/4X1/8KW
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
Precio214.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144447791
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRSC150
  • UPC_NO
    685144447791

Descripción general

Descripción del fabricante
RRSC150-HUB-1-1/8-1/4X1/8KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo