Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal28 mm
- Longitud total100 mm
- Peso0.429 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial750 N
- Capacidad de carga dinámica4260 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120°C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial2170 N
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieCSW
- Velocidad5 m/s
Descripción general
- Fabricado con cuerpo de acero galvanizado y rascadores resistentes (opcionales) hechos de poliamida
- Disponible para todos los tamaños
- Dependiendo del requisito de carga, el deslizador se puede configurar con hasta seis rodillos
- Los sellos son a prueba de salpicaduras (RS) de plástico o de disco de cubierta de acero (Z)
- Los rascadores están hechos de poliamida resistente y mantienen las pistas libres de contaminación, garantizando así una vida útil más larga
- Fabricante: Rollon Corporation (Timken)