Motion
CQ-L100

SMC
CQ-L100

Cilindro compacto con montaje, calibre 100 Mm
Artículo MI #04260640
No. Fabricante CQ-L100
Precio25.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQ-L100

Cilindro compacto con montaje, calibre 100 Mm
Artículo MI #04260640
No. Fabricante CQ-L100
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
Precio25.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Tipo de hardware
    Soporte de pie
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje del pie
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE MONTAJE DE PIE CQ-L100
  • Accesorio: Soportes de montaje
  • Tipos: D (plevis doble), F (brida), L (pies)
  • Tamaños de orificio aplicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

You May Also Like